Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71263
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjulleje kugleleje
Rulletype styrehjul
Bremse, der kan låses. ja
Monteringstype skruet sammen
Skrueplade-bredde 135 mm
Skrueplade-dybde 110 mm
Skruehulsafstande 105 mm; 75 mm; 80 mm
Skruehul-diameter 11 mm
Konstruktionshøjde 196 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle massivt gummi
Farve, dæk blågrå
Belægning, uden profil ja
Materiale, fælge aluminium
Brugsområde transportvogn
Bæreevne i sæt 300 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71263
EAN/GTIN 4017976712635
Producentnummer 71263
L-nummer L90080 1206
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade. Hjul med elastiske dæk, blågrå dæk, afsmitningsfri. Aluminiumfælge, nav med kuglelejer. Let, elastisk kørsel, lang levetid.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 50
  • Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
  • Samlet højde (mm): 196
  • Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
  • Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
  • Skruehul Ø (mm): 11