• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare a batteria compatta Ø 125 mm,,CCG 18-125-12 AS

Codice art.: 71221662000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71221662000
EAN / GTIN 4014586901244
Codice del produttore 71221662000
Numero-L L00020 110477
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino al 45% in più di tagli rispetto al sistema precedente (CCG 18 + batterie HighPower di FEIN) grazie alla perfetta combinazione di potente utensile ed efficiente sistema di batterie ProCORE.
  • Realizzazione di tagli fino al 16% più rapida rispetto a utensili paragonabili della concorrenza.
  • ,Lunga durata e resistenza grazie alla carcassa motore completamente chiusa che protegge il motore dalle aggressive polveri di ceramica e minerali.
  • Le innovative alette di raffreddamento garantiscono un’ottima dissipazione del calore con monitoraggio della temperatura.
  • ,Il motore FEIN Power Drive a bassa manutenzione e il sistema di batterie AMPShare forniscono la stessa potenza di un utensile con cavo da 1 2 watt, per il massimo delle prestazioni e della robustezza.
  • Ottimale adattamento del numero di giri ai più svariati materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
  • ,Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.
  • ,Ideale ergonomia per lavori di taglio grazie all’impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
  • ,Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
  • ,Presa fino al 16% migliore rispetto alle impugnature tradizionali grazie alla nuova impugnatura antivibrazioni.
  • Inoltre le vibrazioni durante la lavorazione vengono ridotte al minimo.
  • ,Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di protezione e alla ghiera di bloccaggio rapido regolabili senza chiavi di servizio.
  • ,Area di lavoro luminosa grazie alle luce a LED integrata.
  • ,La tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • ,Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità.
  • Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello