Haakse accuslijper Ø 125 mm,,CCG 18-125-12 AS

Artikelnummer: 71221662000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71221662000
EAN/GTIN 4014586901244
Nummer fabrikant 71221662000
L-nummer L00020 110477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem.
  • Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
  • ,Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing.
  • Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
  • Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
  • ,De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 2 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid.
  • Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
  • ,Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
  • ,Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
  • ,Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen.
  • Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
  • ,Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
  • ,Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
  • ,COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ,ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit.
  • Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan