• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sandali antinfortunistici IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS, Taglia44

Codice art.: 711321-44
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1PS
  • Norma: EN ISO 20345:2011
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
Grado di protezione S1PS
Norma EN ISO 20345:2011
Numero di scarpa UE 44
Colore grigio
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 711321-44
EAN / GTIN 4030839405451
Codice del produttore 711321-44
Numero-L L00790 5996
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale in tessuto
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Calotta in TPU
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF