Zapatos de seguridad con cierre por adherencia IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS, Talla 44

Número de artículo: 711321-44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1PS
  • Norma: EN ISO 20345:2011
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
Clase de protección S1PS
Norma EN ISO 20345:2011
Número de zapato UE 44
Color gris
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 711321-44
EAN / GTIN 4030839405451
Número del fabricante 711321-44
Número L L00790 5996
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF