• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-G255, Gloss Solar Flare, 1524 mm x 22.86 m

Codice art.: 7100328884
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100328884
EAN / GTIN 50638060981851
Codice del produttore 7100328884
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola 3M™ Protection Wrap Film è stata sviluppata appositamente per la personalizzazione del veicolo, dai dettagli al wrapping completo, con tutta la resistenza della paint protection film.

Vantaggi:

  • Un prodotto, due straordinarie caratteristiche: personalizzazione del veicolo e protezione da schegge, graffi, macchie e agenti atmosferici
  • Disponibile in diversi colori premium, tra cui finiture lucide, opache o cangianti
  • Splendida finitura a specchio, con aspetto simile alla vernice
  • Protezione di lunga durata.
  • Almeno il 70% più spessa delle tipiche pellicole a base PVC* *rispetto alla pellicola 3M™ Wrap Film 2080
  • Installazione a secco due volte più veloce rispetto al PPF con applicazione a bagnato*, per lavorare in modo rapido e preciso *rispetto a Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200..
  • La tecnologia 3M™ Controltac™ è caratterizzata da un'adesività iniziale ridotta per agevolare lo scorrimento e il riposizionamento.
  • L'adesivo presenta l'innovativa tecnologia 3M™ Comply™ con micro canaline non visibili per il rilascio dell'aria, consentendo una applicazione senza formazione di bolle
  • Tecnologia con polimero autorigenerante per rimuovere piccoli graffi o segni superficiali attraverso il calore applicato sulla pellicola
  • Non-PVC
  • Installata da professionisti 3M™ Endorsed
  • Garanzia 3M per il consumatore di 10 anni* *Per tutti i dettagli, consultare le tabelle di garanzia 3M
  • Approvato per l'uso con 3M™ Knifeless Tape Precision Line

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello