3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-G255, Gloss Solar Flare, 1524 mm x 22,86 m

Cod articol: 7100328884
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100328884
EAN / GTIN 50638060981851
Număr producător 7100328884
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de protecție 3M™ a fost special dezvoltată pentru personalizarea vehiculului, de la accente până la foliile complete ale vehiculului și oferă durabilitatea unei pelicule de protecție împotriva vopselei.

Avantaj:

  • Un produs, două caracteristici excelente – personalizarea vehiculului și protecția împotriva așchiilor de piatră, zgârieturilor, petelor și influențelor meteorologice
  • Disponibil în mai multe culori premium, inclusiv finisaje lucioase sau mate și flips
  • Finisaj uimitor, reflectorizant.
  • Arată ca o vopsea
  • Protecție pe termen lung.
  • Cu cel puțin 70% mai groasă decât filmele obișnuite din PVC* *comparativ cu filmul de înfășurare 3M™ 2080
  • Instalarea uscată este de două ori mai rapidă decât PPF umed*, astfel încât să puteți lucra rapid și în siguranță *comparativ cu Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Tehnologia 3M™ Controltac™ se caracterizează printr-o forță inițială redusă a adezivului, care permite mișcarea ușoară, peelarea și repoziționarea.
  • Adezivul este echipat cu noua tehnologie 3M™ Complex™ cu canale invizibile de scurgere a aerului pentru aplicare fără bule*
  • Tehnologia polimerului autovindecător permite zgârieturilor mai mici să dispară din cauza căldurii de pe film
  • Fără PVC
  • Instalare profesională de către instalatorii aprobați de 3M™
  • Garanție de 10 ani* pentru consumatori*, susținută de 3M *consultați tabelele de garanție 3M pentru mai multe detalii
  • Aprobat pentru utilizare cu banda de precizie 3M™

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă