• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Scotchcal™ Graphic Film Day/Night 3635-91, Grigio Fumo, 1220 mm x 45.7 m

Codice art.: 7100269055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100269055
EAN / GTIN 50021200279107
Codice del produttore 7100269055
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Crea insegne illuminate con colori diversi per il giorno e la notte con la pellicola 3M™ Dual-Color 3635. La nostra pellicola di tipo fuso, opaca è 140 µm e perforata sul 15% della superficie, con una durata fino a 7 anni. Permette di creare effetti speciali su insegne illuminate, poiché è caratterizzata un colore durante il giorno (non illuminato) e un altro colore durante la notte. Applicando una pellicola traslucida 3M™ Scotchcal™ sulla seconda superficie dell'insegna, è possibile ottenere un colore notturno specifico quando è retroilluminata. Disponibile in bianco o nero.

Vantaggi:

  • Pellicola che consente effetti speciali a due colori su lettere canalizzate, insegne e display illuminati internamente
  • Lo speciale pattern di perforazione al 15% fornisce un colore saturo della luce diurna e una brillante insegna illuminata in un altro colore di notte
  • Può essere utilizzata con pellicole traslucide colorate che influenzano il colore della luce trasmessa
  • Può essere serigrafata per opzioni di design su larga scala
  • Solo applicazione a secco
  • Disponibile in bianco o nero

Raccomandazioni:

  • Creazione di effetti su insegne illuminate