• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Scotchcal™ denní a noční fólie 3635-91, šedozelená, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100269055
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100269055
EAN / GTIN 50021200279107
Číslo výrobce 7100269055
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S dvoubarevnou filmovou řadou 3M™ 3635 můžete pro osvětlenou reklamu vytvořit denní změnu barev. Naše matná, litá fólie s 110 µm tloušťka má funkční životnost až 7 let. Povrch fólie je perforován na 15%. Můžete jej použít k vytvoření speciálních efektů na osvětlenou reklamu, která má proto jinou barvu během dne (neosvětlené) než v noci (podsvícené). Použitím průsvitného filmu 3M™ Scotchcal™ na zadní stranu osvětlené reklamy lze v noci dosáhnout jiné barvy, když je světlo podsvíceno než světlo (obvykle bílého) zdroje světla. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

Výhoda:

  • Film, který umožňuje dvoubarevné speciální efekty na písmena, znaky a displeje osvětlené zevnitř
  • 15% perforovaný film vytváří sytou barvu během dne a jinou barvu v noci.
  • Lze použít ke změně barvy přenášeného světla barevnými průsvitnými filmy
  • Další možnosti návrhu prostřednictvím sítotisku
  • Pouze pro suché použití
  • K dispozici v bílé nebo černé barvě

Doporučení:

  • Generování barevných efektů v osvětlené reklamě

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku