Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-352, medio, 50 mm, 10 pezzi/confezione

Codice art.: 7100265228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100265228
EAN / GTIN 04064035005658
Codice del produttore 7100265228

Descrizione

Descrizione:

La semimaschera riutilizzabile 3M™, HF-352, è dotata di una filettatura del filtro da 50 mm ed è compatibile con i filtri 3M™ PV-251. Ciò rende l'HF-352 una scelta comoda per gli utenti del kit per l'amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™, serie PV-300, poiché il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti in magazzino può essere ridotto al minimo.

Proprietà:

La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
La valvola di espirazione rivolta verso il basso riduce l'appannamento degli occhiali
Compatibile con i filtri 3M™ PV-251
Misura media
Precedente denominazione Scott™ AVIVA 50