Semimască reutilizabilă 3M™ HF-352, medie, 50 mm, 10 per pachet

Cod articol: 7100265228
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mască parţială

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100265228
EAN / GTIN 04064035005658
Număr producător 7100265228

Descriere

Descriere:

Semimasca reutilizabilă 3M™, HF-352, are un filet de filtru de 50 mm și este compatibilă cu filtrele 3M™ PV-251. Acest lucru face ca HF-352 să fie o alegere convenabilă pentru utilizatorii kitului pentru sistemul de respirație cu aer comprimat cu aer comprimat 3M™ pentru azbest, seria PV-300, deoarece numărul de tipuri de filtre care trebuie păstrate în stoc poate fi redus la minimum.

Caracteristică:

Buza de etanșare flexibilă se adaptează la fața purtătorului pentru un confort sporit
Mecanism de testare scurtă de potrivire strânsă - atunci când masca este apăsată în timpul expirației, aceasta se umflă ușor, ceea ce indică faptul că a fost obținută o bună potrivire strânsă
Panoul vocal integrat permite o inteligibilitate îmbunătățită a vorbirii în timp ce este purtat
Nasul permite o mai bună integrare a ochelarilor de protecție.
Bandă de cap confortabilă și robustă, cu profil redus și curele elastice groase care permit o închidere ușoară la spate
Supapa de expirație descendentă reduce aburirea câmpului vizual
Compatibil cu filtrele 3M™ PV-251.
Dimensiune medie
Denumirea anterioară: Scott™ AVIVA 50