• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-352, mittel, 50 mm, 10 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265228
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265228
EAN / GTIN 04064035005658
Herstellernummer 7100265228

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-352 verfügt über ein Filtergewinde von 50 mm und ist kompatibel mit den 3M™ Filtern PV-251. Dadurch stellt die HF-352 eine praktische Lösung für Verwender des 3M™ Gebläseatemschutzsystem Asbest-Pakets der Serie PV-300 dar, da sie gewährleistet, dass die Anzahl der verschiedenen Filterarten, die bevorratet werden müssen, minimiert werden kann.

Merkmal:

Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
Das nach unten gerichtete Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
Kompatibel mit den 3M™ Filtern PV-251
Mittlere Größe
Vorherige Bezeichnung: Scott™ AVIVA 50