Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, CRS, TR, 38.1 mm, 50/interno, 200/conf, conf. dispenser

Codice art.: 7100264169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100264169
EAN / GTIN 50638060893109
Codice del produttore 7100264169

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Scotch-Brite™
Colore: Color: Marrone
Industrie: Fabbricazione metallo // Autocarrozzeria // Aerospaziale // Alimenti e bevande // Automobilistico // Trasporti e attrezzature pesanti // Ferrovie // MRO
Velocità massima: 30000.0 rpm
Diametro: 38.1 mm

Descrizione:

I dischi di precisione in tessuto non tessuto Scotch-Brite™ Roloc™ stabiliscono un nuovo standard nella finitura delle superfici. Questi dischi multiuso di nuova formulazione presentano la grana di precisione 3M incorporata nel vello, che conferisce alla gamma Scotch-Brite™ una produttività ancora migliore e una maggiore durata degli utensili.

Proprietà:

Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.
Coerenza e facilità d'uso per migliorare le superfici senza alterare in modo significativo la forma o la dimensione del pezzo in lavorazione.
Disco conformabile in tessuto-non-tessuto combinato con supporto Roloc™ che offre un taglio aggressivo e un sistema di attacco comodo ed efficiente.