Scotch-Brite™ Roloc™ precíziós nem szőtt korong, PN-DR, durva, TR, 38,1 mm, 50/belső csomagolás, 200 db/doboz, adagolós kiszerelés.

Cikkszám: 7100264169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100264169
EAN / GTIN 50638060893109
Gyártó száma 7100264169

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotch-Brite™
Szín: Szín: Barna
Iparágak: Fém megmunkálás és feldolgozás // Test és festék javítás // Légiközlekedés // élelmiszer és italok // Gépjárműipar // szállítás és nehéz berendezések // Vasúti szállítás // MRO
Maximális sebesség: 30000,0 ford/perc
Átmérő: 38,1 mm

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ precíziós, nem szövött korongok új mércét állítottak fel a felületfeldolgozás terén. Ezek az újraformázott, többcélú tárcsák a 3M precíziós fröccsöntött gabonát a polár tartalmazza, ami még jobb termelékenységet és hosszabb élettartamot biztosít a Scotch-Brite™ termékválasztékban.

Jellemző:

Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
Konzisztencia és könnyű kezelhetőség a felületkezelés érdekében, a munkadarab jelentős módosítása nélkül.
A Roloc™ tartótányér-val kombinált, adaptálható, nem szőtt tárcsa a legjobb csiszolási teljesítményt és kényelmes és hatékony gyorscserélő rendszert biztosítja.