• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DR, Grob, TR, 38.1 mm, 50/Innenverpackung, 200 Stück/Karton, Spender-Packung

Artikel-Nr.: 7100264169
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100264169
EAN / GTIN 50638060893109
Herstellernummer 7100264169

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch-Brite™
Farbe: Color: Braun
Branchen: Metallbe- und -verarbeitung // Karosserie- und Lackreparatur // Luftfahrt // Lebensmittel und Getränke // Automobilindustrie // Transport und schwere Ausrüstung // Schienenverkehr // MRO
Maximale Geschwindigkeit: 30000.0 rpm
Durchmesser: 38.1 mm

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard bei der Bearbeitung von Oberflächen. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.

Merkmal:

Jetzt mit 3M™ Präzisionskorntechnologie – sichern Sie sich ein neues Leistungsniveau.
Konsistenz und einfache Handhabung, um eine Oberflächenveredelung ohne wesentliche Veränderung des Werkstücks zu gewährleisten.
Eine anpassungsfähige Vliesscheibe kombiniert mit einem Roloc™ Stützteller bietet Ihnen beste Schleifleistung und ein praktisches und effizientes Schnellwechselsystem.