3M™ DI-NOC™ Architectural Finish Abstract Earth, AE-2156, 1220 mm x 50 m

Codice art.: 7100252292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Denominazione originale prodotto AE-2156
Colore grigio
Tipo di prodotto Pellicola adesiva
Larghezza pellicola 1,22 m
Lunghezza pellicola 50 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente all’acqua; es. resistente all’abrasione
Con strisce adesive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100252292
EAN / GTIN 04550309094522
Codice del produttore 7100252292
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Vantaggi:

  • Oltre 1000 finiture per infinite possibilità di design
  • Più conveniente rispetto ai tradizionali materiali edilizi.
  • Installazione facile e veloce, senza polvere, rumori o necessità di fermare le attività
  • Resistente ai detergenti e ai disinfettanti comuni
  • Facile da pulire, disinfettare e manutenere
  • Durata e resistenza eccellenti anche rispetto ai tradizionali materiali per superfici interne

Download & documenti

Della stessa famiglia "3M™ DI-NOC™" Visualizza tutto