3M™ DI-NOC™ Designfilm Abstrakt jord, AE-2156, 1220 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100252292
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Producentbetegnelse AE-2156
Farve grå
Produkttype klæbefolie
Bredde, folie 1,22 m
Længde, folie 50 m
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber slidstærk; vandbestandig
Med lim-/hæftestrimler ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100252292
EAN/GTIN 04550309094522
Producentnummer 7100252292
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Fordel:

  • Mere end 1,000 mønstre, farver og teksturer giver dig endnu mere designfrihed
  • Mere omkostningseffektiv end konventionelle byggematerialer
  • Hurtig og nem binding med mindre nedetid, støj og afbrydelser
  • Modstandsdygtig over for almindelige pletter, rengøringsmidler og desinfektionsmidler
  • Let at rengøre, desinficere og vedligeholde
  • Fremragende modstandsdygtighed sammenlignet med konventionelle materialer til indendørs overflader

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "3M™ DI-NOC™" Se alle