• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scotch-Brite® Spugna abrasiva Salvadita delicata antigraffio, 12 pezzi per confezione - ideale per l'uso quotidiano, incluse pentole antiaderenti e superfici delicate come il vetro.

Codice art.: 7100248036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100248036
EAN / GTIN 04054596889330
Codice del produttore 7100248036
Numero-L L01130 111733
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Se cerchi una spugna abrasiva per uso universale e antigraffio che sia ideale per un uso quotidiano ed efficiente, prova la spugna abrasiva salvadita delicata antigraffio Scotch-Brite®. È eccellente per la pulizia di pentole e padelle, incluse pentole antiaderenti e vetro, evitando graffi sgradevoli o dannosi. È stata progettata in modo ergonomico con i lati appositamente curvi per proteggere le unghie durante attività di pulizia impegnative. Approfitta degli oltre 60 anni di esperienza di Scotch-Brite® nella creazione di prodotti per la pulizia.

Vantaggi:

  • Spugna abrasiva delicata e di lunga durata
  • Elimina lo sporco senza graffiare
  • La forma ergonomica appositamente progettata protegge le unghie
  • Particolarmente adatta per pentole antiaderenti
  • Ideale per le pulizie domestiche
  • Per superfici molto delicate, effettuare prima una prova in un'area non in vista

Raccomandazioni:

  • Ideale per le pulizie domestiche