• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite® Delicate, nicht kratzender Spülschwamm, 12 Stück pro Packung - Allzweck-Schwamm für den Alltag

Artikel-Nr.: 7100248036
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anzahl Verpackungseinheiten 1 St.
Anzahl Tücher/Lappen pro Verpackungseinheit 12 St.
Verpackungsform Pack

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100248036
EAN / GTIN 04054596889330
Herstellernummer 7100248036
L-Nummer L01130 111733
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Scotch-Brite® Delicate nicht kratzende Griffschwamm ist ein effektiver, nicht kratzender Allzweck-Schwamm für den Alltag. Er eignet sich hervorragend zum Reinigen von Töpfen und Pfannen, ohne Kratzer zu verursachen – auch bei Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung oder aus Glas. Die ergonomische Form hat Griffrillen, um bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben Ihre Fingernägel zu schützen. Profitieren Sie von über 60 Jahren Erfahrung, auf die Scotch-Brite® bei der Entwicklung von Reinigungsprodukten zurückblicken kann.

Vorteil:

  • Langlebiger Reinigungsschwamm für empfindliche Oberflächen
  • Reinigt, ohne zu kratzen
  • Besondere ergonomische Form zum Schutz Ihrer Fingernägel
  • Sicher für antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Glas
  • Ideal für zahlreiche Reinigungsaufgaben im Haushalt
  • Bei sehr empfindlichen Oberflächen zuerst an einer unauffälligen Stelle testen

Empfehlung:

  • Ideal für zahlreiche Reinigungsaufgaben im Haushalt