• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ugelli per cartucce da 48.5 ml 3M™, adatti per i prodotti 04748, 55045 e 34240, 04908

Codice art.: 7100224407
Imposta il prezzo 50 Articolo (1,40 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cannula di miscelazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100224407
EAN / GTIN 04054596743489
Codice del produttore 7100224407
Numero-L L01310 1437
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gli ugelli per cartucce da 48.5 ml 3M™ sono utilizzati per miscelare materiali bicomponenti. I nostri ugelli assicurano una miscelazione ottimale dei prodotti, rendendoli immediatamente pronti all'uso. Questi ugelli sono progettati per l'adesivo ultrarapido 3M™ e l'adesivo rapido 3M™.

Vantaggi:

  • Assicurano la miscelazione ottimale dei prodotti, rendendoli immediatamente pronti all'uso
  • Sono trasparenti per permetterti di visualizzare progressivamente la miscelazione
  • Progettati per cartucce da 48.5 ml di adesivo ultrarapido 3M™ e adesivo rapido 3M™
  • Applica l'adesivo già miscelato direttamente dove serve