3M™ Keverőfúvókák dupla patronokhoz a 04748, 34240 és 55045, 04908Új

Cikkszám: 7100224407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keverőcsövek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100224407
EAN / GTIN 04054596743489
Gyártó száma 7100224407
L-szám L01310 1437

Leírás

Kivitel:

Tűz: 3M™
Átlátszó kialakítás a műveletek egyszerű felügyeletéhez
Minden 3M™ 50 ml-es kettős patronhoz
A kész vegyes anyag közvetlen alkalmazása
ETIM 8,0. Osztály: EC002163

Leírás:

A 50 ml-es patronokhoz való 3M™ fúvókák úgy igazítják az anyagot, hogy jól kevert, használatra kész terméket szállítson. Tiszta keverőfúvókáink minden 3M 50 ml-es kettős patronhoz illeszkednek, és kétkomponensű anyagokat kevernek.

Jellemző:

Jól kevert, használatra kész termék a beállítás után