Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Durata immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione// ottima adesione a un'ampia gamma di superfici, tra cui la maggior parte delle vernici verniciate a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilato, policarbonato e ABS
Eccellente per l'uso all'aperto, resistente ai raggi UV e ai solventi// fissaggio quasi invisibile per superfici lisce
Ampiezza complessiva: 12 mm
Garantisce un'impermeabilizzazione permanente contro acqua, umidità e altri elementi/ può sostituire dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o liquido collas, consentendo foratura, rettifica, post-elaborazione, avvitamento, la saldatura e la pulizia vengono salvate
Descrizione:
Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5925 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.
Proprietà:
Adesivo acrilico modificato, nero, 0.64 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile
Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, tra cui quelle verniciate a polvere
Incollagi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento