3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5925F, černá, 12 mm x 56 m, 0,6 mm

Artiklové číslo: 7100211800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100211800
EAN / GTIN 04054596734906
Číslo výrobce 7100211800

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Okamžitá odolnost díky tlaku citlivému lepidlo/// vynikající přilnavosti na široké škále povrchů, včetně většiny práškově lakovaných barev, kovů, skla, utěsněného dřeva, akrylátu, polykarbonátu a ABS
Vynikající pro venkovní použití, UV a rozpouštědlově odolné/ prakticky neviditelné upevnění zajišťuje hladké povrchy
Celková šířka: 12 mm
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí velmi vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro mnoho nízkoenergetických povrchů, povrchů s práškovým nástřikem, plastů (bez měkčeného PVC) nebo skla. V mnoha aplikacích není použití primerů nutné.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu// okamžité odolnosti díky lepidlo citlivému na tlak
Prakticky neviditelná fixace zajišťuje hladké povrchy// prakticky neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
0,6mm silná, vysoce přizpůsobitelná vysoce výkonná oboustranná lepicí páska z černého akrylakrylátového lepidla přilne k řadě materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nerovných povrchů/// 0,6mm silná, vysoce přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z černého materiálu z modifikovaného akrylátového lepidla přilne k řadě materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nerovných povrchů
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Úzká spojovací vedení// úzká spojovací vedení

Poznámka:

Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer