Bandă 3M™ VHB™ 5925F, neagră, 12 mm x 56 m, 0,6 mm

Cod articol: 7100211800
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100211800
EAN / GTIN 04054596734906
Număr producător 7100211800

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și de lungă durată// Negru, 0,64 mm, adeziv acrilic modificat și miez de spumă acrilică foarte conformabil.
Adeziv sensibil la presiune cu utilizare imediată// Aderență excelentă la o gamă largă de suprafețe, inclusiv la majoritatea vopselelor cu acoperire pulbere, metale, sticlă, lemn sigilat, acrilic, policarbonat și ABS.
Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți// Fixarea practic invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă neagră de 0,6 mm grosime, extrem de conformabilă, cu două fețe, rezistentă, fabricată din adeziv acrilic modificat, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și suprafețe aspre sau neuniforme// Rezistență ridicată la îmbătrânire.
Asigură o etanșare durabilă împotriva apei, umidității și a altora// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, retușarea, înșurubarea, sudarea și curățarea

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă dublă de înaltă performanță, neagră, ultraconformabilă, cu grosime de 0,6 mm, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme// Bandă dublă de înaltă performanță, neagră, ultraconformabilă, cu grosime de 0,6 mm, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Linii de legătură înguste// Linii de legătură înguste

Notă:

Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto