Bandă de mascare 3M™ 201E, bej, 30 mm x 50 m

Cod articol.: 7100196064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 32 bucăți
  • Pași de comandă: 32 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100196064
EAN / GTIN 04054596668744
Număr producător 7100196064
L-Număr L01310 142
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această bandă este concepută pentru aplicații comerciale de uz general, unde este nevoie de rezistență la temperatură și rezistență la apă

Caracteristică:

  • Culoarea: Chamois
  • Grosime totală [mm]: 0,135
  • Material de bază: Hârtie creponată
  • adeziv: Cauciuc
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 6,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 89
  • Alungire la rupere: 10%
  • Domeniu termic de utilizare: 80 °C/1 h

Avantaj:

  • Este potrivit pentru prindere, fixare, ambalare și închidere.
  • Bandă adezivă moale care nu se rupe în timpul derulării
  • Este ușor de desfăcut
  • Ușor de etichetat.

Recomandare:

  • Pentru operațiunile generale de vopsire preliminară
  • Pentru acoperirea etanșării îmbinărilor
  • Pentru atașare sau prindere temporară
  • Etichetarea etichetei