• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, pelle 169022

Codice art.: 7100185833
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fascia frontale per maschera di saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100185833
EAN / GTIN 04054596625273
Codice del produttore 7100185833
Numero-L L01140 271
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ideali per i saldatori impegnati in operazioni pesanti di saldatura o molatura, le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ possono offrire una protezione estesa per aree come la sommità della testa, il collo, la gola e le spalle. È disponibile una gamma di opzioni che include protezioni per coprire le spalle, copricapi per proteggere la sommità della testa e copricollo per evitare scintille e rischi derivanti dalla saldatura alla gola. Le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ sono disponibili in pelle o in tessuti ritardanti alla fiamma per una maggiore protezione durante i lavori pericolosi. Coperture e protezioni permettono di garantire una copertura più completa, integrandosi con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.

Vantaggi:

  • Le coperture protettive, i cappucci e le protezioni 3M™ Speedglas™ permettono di proteggere le aree della testa e del collo non coperte dai dispositivi di protezione 3M™ Speedglas™ standard.
  • Protezione estesa per sommità della testa, gola/collo e/o orecchie durante operazioni di saldatura o molatura a elevata intensità
  • Permettono di proteggere aree estese della testa e del collo da raggi UV, scintille e schizzi
  • Gli accessori si applicano facilmente agli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™
  • Per lavori di assemblaggio, manutenzione di impianti, molatura, conduzione di macchinari, carteggiatura e saldatura
  • Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura