• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Kožená ochrana hlavy pro vysoce účinnou svářečskou masku 3M™ Speedglas™ G5-01, H169022

Artiklové číslo: 7100185833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Svařovací masky náhlavní páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100185833
EAN / GTIN 04054596625273
Číslo výrobce 7100185833
L-číslo L01140 271
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranné kryty, kryty a čelní desky 3M™ Speedglas™ jsou ideální pro svářeče, kteří provádějí těžké svařování nebo broušení. Poskytují pokročilou ochranu pro oblasti, jako je upichování, krk, krk a ramena. K dispozici je řada možností, včetně chráničů ramen, čepic hlavy pro ochranu krytů hlavy a krku, aby se zabránilo vzniku jisker a nebezpečí svařování v oblasti krku. Ochranné kryty, kryty a čelní desky 3M™ Speedglas™ jsou k dispozici v kožených nebo odolných tkaninách zpomalujících hoření, které poskytují dodatečnou ochranu při práci s nebezpečím výbuchu. Kryty a čelní desky poskytují komplexnější pokrytí a lze je kombinovat se svařovacími maskami 3M™ Speedglas™.

Výhoda:

  • Ochranné kryty, kryty a čelní desky Speedglas™ 3M™ poskytují ochranu pro oblasti hlavy a krku, které nejsou kryty standardním ochranným zařízením Speedglas™ 3M™.
  • Prodloužená ochrana pro upichování, krk/krk a /nebo uši při těžkém svařování nebo broušení
  • Chrání ostatní oblasti hlavy a krku před UV světlem, jiskrami a postříkáním
  • Příslušenství lze snadno připevnit ke svařovacím maskám 3M™ Speedglas™
  • Pro montáž, údržbu zařízení, broušení, strojní práce, broušení a svařování
  • Pravidelná kontrola vybavení opotřebovaných nebo poškozených dílů zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace