• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Verde, 15 mm x 10 m

Codice art.: 7100184726
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100184726
EAN / GTIN 04054596613577
Codice del produttore 7100184726
Numero-L L01310 1267
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi:

  • Offre una buona resistenza ad abrasioni, acido, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, inclusa la luce solare
  • Offre elevata resistenza dielettrica
  • Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C
  • Nastro di livello professionale adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni
  • Disponibile nei colori standard del settore
  • Certificato VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Ritardante alla fiamma
  • Fabbricato in Europa (non si applica ai prodotti giallo/verde)
  • Nuovo processo di produzione innovativo, privo di solventi al 100% con emissioni ridotte (non si applica ai prodotti giallo/verde)
  • Confezione da 10 pezzi arcobaleno, disponibile in diverse selezioni di colori