Bandă izolatoare de vinil 3M™ Temflex™ 165, verde, 15 mm x 10 m

Cod articol: 7100184726
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100184726
EAN / GTIN 04054596613577
Număr producător 7100184726
L-Număr L01310 1267
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda izolatoare de vinil 3M™ Temflex™ 165 pentru izolarea primară, repararea și gruparea firelor și cablurilor (tensiune joasă). Această bandă adezivă profesională oferă performanțe îmbunătățite și este potrivită pentru utilizarea în interior și în exterior.

Avantaj:

  • Rezistență bună la abraziune, alcalii, acizi și o gamă largă de condiții meteorologice - inclusiv lumina soarelui
  • Oferă o rezistență electrică ridicată
  • Proiectat pentru performanțe ridicate la temperaturi ambiante de până la 90°C.
  • Bandă adezivă profesională potrivită pentru utilizare în interior și în exterior
  • Disponibil în culori standard în industrie
  • CERTIFICAT VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Ignifug
  • Fabricat în Europa (nu se aplică produselor galbene, verzi și verzi/galbene)
  • proces de fabricație inovator, 100% fără solvenți, cu emisii mai mici (nu se aplică produselor galbene, verzi și verzi/galbene)
  • Pachet de 10 culori asortate, culori diferite pentru a alege

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă