• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Scotchcal™ Graphic Film 100-003, Blu Scuro, 1220 mm x 25 m

Codice art.: 7100174543
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100174543
EAN / GTIN 04054596506343
Codice del produttore 7100174543
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola a colori opaca 3M™ Scotchcal™ serie 100 è stata appositamente sviluppata per l'elaborazione su sistemi di taglio controllati da computer. Le pellicole sono adatte per l'uso su superfici piane o leggermente curve con o senza rivetti. Sono ideali per ritagliare caratteri piccoli complessi o grafica elaborata. L'adesivo trasparente rende il prodotto adatto per l'uso su finestre o altre superfici trasparenti.

Vantaggi:

  • Pellicola Premium colorata adatta per il taglio elettronico
  • Pulizia adesivo acrilico a base di solvente
  • Ottima stendibilità su plotter piano e in rotolo
  • Fustellatura a mezzo taglio anche a caldo
  • Particolarmente adatto per piccoli testi e grafiche complesse