• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Scotchcal™ barevná fólie 100-003, tmavě modrá, 1220 mm x 25 m

Artiklové číslo: 7100174543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100174543
EAN / GTIN 04054596506343
Číslo výrobce 7100174543
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Neprůhledná barevná fólie 3M™ Scotchcal™ řady 100 byla speciálně vyvinuta pro zpracování na počítačově řízených řezacích systémech. Fólie jsou vhodné pro použití na plochých nebo mírně zakřivených površích s nýty nebo bez nich. Jsou ideální pro ořezávání složitých malých písem nebo komplikované grafiky. Díky průhlednému lepidlu je výrobek vhodný pro použití na oknech nebo jiných průhledných površích.

Výhoda:

  • Transparentní lepidlo, odstranitelné teplem
  • Omezená vhodnost pro: Sítotisk, solventní a UV digitální tisk (doporučujeme vlastní testy)
  • Optimální rovinnost na válečkových a plochých plotterech
  • Vhodné pro horké a studené děrování
  • Vynikající vlastnosti desíťování, a to i po dlouhodobém skladování
  • Ideální pro komplikované malé fonty a komplikovanou grafiku