• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tampone per carteggiatura 3M™ Grippy, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123

Codice art.: 7100158721
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100158721
EAN / GTIN 00051131351233
Codice del produttore 7100158721
Numero-L L01130 105721
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato appositamente per l'utilizzo con i nostri fogli abrasivi Grippy Eccellente come supporto aggiuntivo durante la carteggiatura a mano in aree difficili da raggiungere, come scanalature e zone ristrette. Il tampone per carteggiatura 3M™ Grippy migliora la produttività nelle riparazioni della carrozzeria. Questo tampone è progettato per l'uso con i fogli abrasivi 3M™ Grippy ed è costituito da un materiale che garantisce una presa sicura e antiscivolo. Progettato per la carteggiatura ad acqua o a secco, le dimensioni del tampone Grippy consentono di eseguire la carteggiatura su piccole superfici dove la finitura e l'omogeneità sono importanti. Insieme al foglio abrasivo è eccellente per la carteggiatura manuale nelle riparazioni in carrozzeria. Il tampone e i fogli abrasivi 3M™ Grippy sono ideali per la preparazione alla verniciatura, l'opacizzazione delle superfici, l'eliminazione di sporchini e difetti, nonché per la carteggiatura di fondi, di pannelli trattati con cataforesi, della carrozzeria originale e per la rifinitura dei trasparenti.

Vantaggi:

  • Il tampone da 6,8 cm x 11 cm è progettato per la carteggiatura a mano con i fogli abrasivi 3M™ Grippy quando occorre un supporto supplementare
  • Lo spessore di 2 cm garantisce un'eccellente stabilità in aree difficili da raggiungere
  • Può essere utilizzato per la carteggiatura ad acqua o a secco
  • Il foglio abrasivo con supporto in film presenta un supporto antiscivolo
  • Non si rovina anche se viene piegato