• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Grip Schleifblock, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123

Artikel-Nr.: 7100158721
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100158721
EAN / GTIN 00051131351233
Herstellernummer 7100158721
L-Nummer L01130 105721
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell auf Kompatibilität mit unseren Flexible Grip Schleifstreifen ausgelegt Unser 3M™ Flexible Grip Schleifklotz steigert die Produktivität bei der Autoreparatur, indem er eine hervorragende zusätzliche Unterstützung beim Handschleifen in schwer erreichbaren Bereichen wie Sicken und Kanten bietet. Dieser Schleifklotz ist auf die Verwendung mit unseren 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen ausgelegt und zeichnet sich durch ein Griffmaterial aus, dass ein sicheres, rutschfestes Festhalten erlaubt. Der Flexible Grip Schleifklotz eignet sich für das Trocken- und Nassschleifen und ist für kleinere Bereiche ausgelegt, wo es auf Verfeinerung und Konsistenz ankommt. Zusammen mit den Schleifstreifen eignet er sich hervorragend für Autoreparaturen, bei denen regelmäßiges Handschleifen erforderlich ist. Der 3M™ Flexible Grip Schleifklotz und die 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen sind ideal für Anwendungen wie die Lackvorbereitung, das Mattieren zum Überblenden, die Entfernung von Staubeinschlüssen und Unebenheiten, das Farbschleifen auf Oberflächen wie Elektrotauchlack, Füller und OEM-Lackierungen und die Aufbereitung von Klarlack.

Vorteil:

  • Der Klotz mit einer Größe von 6,8 cm x 11 cm ist für das Handschleifen mit 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen vorgesehen, wenn zusätzliche Unterstützung erforderlich ist
  • Die Dicke von 2 cm sorgt für eine hervorragende Stabilität in schwer erreichbaren Bereichen wie Rillen oder Kanälen
  • Kann zum Trocken- und Nassschleifen verwendet werden
  • Das dünne, folienverstärkte Gewebe sorgt für einen rutschfesten Griff
  • Reißt und knittert nicht beim Falten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb