Pellicola trasferibile rifrangente 3M™ Scotchlite™ 8735, argento – 50.8 mm x 100 m

Codice art.: 7100139475
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 6 articoli
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8735
Denominazione originale prodotto 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Colore argento
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 0,051 m
Lunghezza pellicola 100 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua; es. resistente all’abrasione
Riutilizzabile no
Resistente a temperature fino a 75 °C
Con strisce adesive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100139475
EAN / GTIN 00051131272453
Codice del produttore 7100139475
Numero-L L01130 110243
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola trasferibile rifrangente 3M™ Scotchlite™ 8735, argento, se applicata ai capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a maggiori sollecitazioni, come gli indumenti da lavoro, soprattutto quelli resistenti alla fiamma, contribuisce a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Il materiale riflette luce bianca quando viene illuminato, anche se chi lo indossa è sul ciglio della strada. È composta da microsfere di vetro retroriflettenti, legate a uno strato di polimero resistente, rivestito di un adesivo termoattivabile. La pellicola trasferibile rifrangente 3M soddisfa i requisiti dello standard EN ISO 20471 superando anzi facilmente i valori minimi di riflessione richiesti, con un livello di prestazioni più elevato, migliorando notevolmente la visibilità delle persone. Il materiale riflettente non influisce sulle proprietà ignifughe dell'indumento ed è rinomato per la sua buona resistenza a lungo termine alle fiamme in conformità allo standard EN 469. Per questo motivo, è perfetto per gli indumenti ignifughi. Offre un ottimo rapporto qualità/prezzo per indumenti da lavoro e ad alta visibilità che richiedono maggiore durabilità se lavati in casa. La pellicola trasferibile rifrangente 8735 è facilmente lavabile in casa fino a 60 °C (50 cicli in base allo standard ISO 20471). Anche quando viene sottoposto a lavaggio industriale (15 cicli in base allo standard ISO 15797) e asciugato in un impianto a tunnel, il materiale presenta un'ottima resistenza al lavaggio e agli agenti chimici e un'ottima resistenza all'abrasione. Per questo motivo, è particolarmente adatto ai capi sottoposti a lavaggi industriali e asciugati in un impianto a tunnel o in un essiccatore a tamburo, quali indumenti a noleggio. La pellicola viene applicata mediante laminazione ed è quindi permanentemente legata all'indumento senza aggiungere spessore. Per questo motivo, offre una maggiore vestibilità ed è adatta anche agli indumenti dotati di membrane. Un altro vantaggio: il materiale è disponibile in varie larghezze ed è possibile eseguire stampe, ricami o goffrature su di esso oppure utilizzarlo per tubazioni o stampi. Ciò significa che è facile implementare singoli disegni e loghi. Le proprietà retroriflettenti del materiale sono indipendenti dalla grana del capo e hanno un ottimo impatto anche quando questo è bagnato. Ciò significa che viene garantita una buona visibilità da molti angoli di incidenza e anche in condizioni atmosferiche avverse. Allo stesso tempo, la tecnologia delle microsfere di vetro brevettata di 3M assicura un aspetto molto tessile, rendendo il tessuto flessibile e leggero e creando un elevato grado di vestibilità. Il marchio 3M™ Scotchlite™ è noto per la sua qualità elevata. 3M è uno dei principali fornitori di materiali riflettenti in tutto il mondo, che vanta una grande esperienza e una vasta gamma di soluzioni di sicurezza. I servizi comprovati forniti da questa azienda multitecnologica includono, fra i tanti, l'assistenza ai clienti per lo sviluppo di progetti e l'identificazione di partner qualificati.

Vantaggi:

  • La pellicola trasferibile rifrangente contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
  • Può essere utilizzata per indumenti ignifughi in base allo standard EN 469
  • Ottima lavabilità in lavatrice domestica a 60 °C
  • Elevata libertà di progettazione attraverso forme semplici e finiture personalizzate