3M™ Scotchlite™ Lámina reflectante termosoldable 8735, plata, 50,8 mm x 100 m

Número de artículo: 7100139475
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8735
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Directiva / etiquetado ninguno
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,051 m
Longitud lámina 100 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 75 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100139475
EAN / GTIN 00051131272453
Número del fabricante 7100139475
Número L L01130 110243
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina reflectante termosoldable 3M™ Scotchlite™ 8735, plata, para ropa de alta visibilidad sometida a un mayor desgaste, como uniformes laborales o industriales, especialmente ignífuga, ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad. El material lucirá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Constituida por lentes de vidrio retrorreflectantes expuestas, embebidas en una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termosoldable. La lámina reflectante termosoldable de 3M cumple con los requisitos de la ISO 20471, superando con facilidad los valores mínimos de retrorreflexión exigidos en el nivel de rendimiento más alto, de forma que mejora en gran medida la visibilidad de las personas. El material reflectante no afecta a las propiedades ignífugas de la prenda y es conocido por su buena resistencia a las llamas a largo plazo según la EN 469. Por esta razón, se trata de una opción muy buena para prendas de protección ignífugas. Ofrece una buena relación calidad-precio en prendas laborales de alta visibilidad que requieren una mayor resistencia al lavado doméstico La lámina reflectante termosoldable 8735 se puede someter a lavado doméstico hasta 60 °C (50 ciclos según la ISO 20471). Incluso cuando se lava de manera industrial (15 ciclos según la ISO 15797) y se seca en túnel de acabado, el material presenta muy buena resistencia al lavado y a los agentes químicos, además de a la abrasión. Por esta razón, es especialmente adecuada para prendas que se someten a lavados industriales y que se secan en túnel de acabado o en una secadora de tambor, como la ropa de renting. La lámina se aplica a través de la laminación y, por lo tanto, queda permanentemente unida a la prenda sin añadir volumen. Por esto, ofrece una mayor comodidad de uso siendo también apta para prendas con membranas. Otras ventajas: el material está disponible en varios anchos y se puede serigrafiar, bordar, grabar o utilizar para cordoncillos o piezas estampadas. Esto quiere decir que los diseños individuales y logotipos se pueden aplicar de manera sencilla. Las propiedades retrorreflectantes del material son independientes del grano que presenta la prenda y se consiguen buenos resultados incluso en mojado. Esto significa que se garantiza una buena visibilidad desde diversos ángulos de incidencia incluso en malas condiciones meteorológicas. Al mismo tiempo, la tecnología de microesferas de vidrio patentada de 3M le otorga un aspecto muy textil al darle al tejido flexibilidad, ligereza y un alto grado de confort. La marca 3M™ Scotchlite™ es conocida por la gran calidad que ofrece. 3M es uno de los principales proveedores de materiales reflectantes a nivel mundial y cuenta con una amplia experiencia y una gran variedad de soluciones de seguridad. Entre los servicios acreditados que presta esta empresa de multitecnología se incluyen la asistencia al cliente en el desarrollo de diseños y la identificación de socios cualificados, entre otros.

Ventaja:

  • La lámina de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Puede utilizarse en prendas de protección ignífugas según la norma EN 469
  • Se puede someter a lavado doméstico a 60 °C
  • Alto grado de libertad de diseño gracias a formas simples y acabados individuales
  • Versatilidad con durabilidad adicional y construcción sin liner