Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Chiusura testa a fungo
Ridurre i costi
Aumentare la produttività
Riduzione dei tempi di manutenzione/inattività grazie al semplice smontaggio
Descrizione:
Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3542 ha un adesivo a base di gomma-resina sulla parte posteriore di un nastro di fissaggio apri e chiudi in polipropilene di colore nero che lo rende adatto per fissare numerose plastiche, superfici verniciate a polvere e altri materiali a bassa energia superficiale. Il nostro sistema di fissaggio apri e chiudi ha 26 peduncoli per cm² e uno spessore di 5,7 mm.
Proprietà:
Sistema di fissaggio nero con peduncoli e supporto adesivo a pressione a base di gomma
Il tipo 170 si abbina al tipo 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.
Progettato per aderire a numerose plastiche e superfici verniciate a polvere oltre che ad altri materiali a bassa energia superficiale
1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale
Elevata adesione iniziale
Adatto per applicazioni all'interno
Buona aderenza anche su superfici difficili da attaccare
Elevata responsabilità immediata
Nota:
Applicazioni interne
Specialmente su superfici a bassa energia come PP, PE e materiali verniciati a polvere
Chiusure richiudibili