3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542, Zwart, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Artikelnummer: 7100108771
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100108771
EAN/GTIN 04054596226869
Nummer fabrikant 7100108771

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Sluiting van de paddenstoelkop
Verlaag de kosten
Verhoog de productiviteit
Vermindering van onderhouds-/uitvaltijden door eenvoudige demontage

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 26 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.

Kenmerk:

Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag// Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik// Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik
Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie// Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt// Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Hoge initiële hechting// Hoge initiële hechting
Geschikt voor toepassingen binnen// Geschikt voor toepassingen binnen
Goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken
Hoge directe aansprakelijkheid

Tip:

Toepassingen binnenshuis
Speciaal op laagenergetische oppervlakken zoals PP, PE en gepoedercoate materialen
Hersluitbare sluitingen