Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Microfono impermeabile con approvazione IP68 e riduzione del rumore migliorata.
Il design robusto consente una facile manutenzione, anche durante l'uso
Compatibile con gli adattatori 3M™ PELTOR™ esistenti
Cablaggio NATO con spina J11
Descrizione:
Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione sono la nostra soluzione per la comunicazione all'insegna della robustezza progettata per l'utilizzo in ambienti estremi e gravosi caratterizzati da rumorosità elevata, dovuta anche alla presenza di rumori di impatto. Queste cuffie garantiscono un elevato livello di attenuazione e sono dotate di un microfono impermeabile con asta approvato secondo la norma IP68.
Proprietà:
Una delle più alte attenuazioni - 37 dB
Microfono impermeabile, classificato IP68, con cancellazione del rumore migliorata.
Il design robusto consente una facile manutenzione, anche sul campo
Compatibile con gli adattatori 3M™ PELTOR™ esistenti.
Cablaggio NATO con connettore J11
Modello ad archetto
Nota:
Ideale per l'uso in ambienti militari, sale macchine o altri ambienti ad alta rumorosità, compreso il rumore impulsivo.