3M™ PELTOR™ CH-5 náhlavní souprava s vysokým útlumem, 37 dB, šedá, čelenka, MT73H450A-86

Artiklové číslo: 7100099883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100099883
EAN / GTIN 07318640067066
Číslo výrobce 7100099883
L-číslo L01130 161

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Voděodolný mikrofon s krytím IP68 a vylepšenou redukcí šumu.
Robustní konstrukce umožňuje snadnou údržbu i při použití
Kompatibilní se stávajícími adaptéry 3M™ PELTOR™
Kabeláž NATO s konektorem J11

Popis:

Vysoce tlumicí náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ CH-5 jsou odolné a navržené pro extrémní a drsné prostředí s vysokou expozicí hluku a impulsního hluku. Nabízejí vysokou úroveň útlumu a vodotěsné rameno mikrofonu s krytím IP68.

Charakteristika:

Jedna z nejvyšších izolací – 37 dB
Nad hlavou

Poznámka:

Ideální pro použití ve vojenských, strojovnách nebo jiných prostředích s vysokým šumem, včetně pulsujícího hluku.