Cască cu cască cu atenuare ridicată 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, gri, bandă pentru cap, MT73H450A-86

Cod articol: 7100099883
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100099883
EAN / GTIN 07318640067066
Număr producător 7100099883
L-Număr L01130 161

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri
Microfon rezistent la apă, clasificat IP68, cu respingere îmbunătățită a zgomotului.
Designul robust permite o întreținere ușoară - chiar și în timpul utilizării
Compatibil cu adaptoarele 3M™ PELTOR™ existente
Cabluri NATO cu conector J11

Descriere:

Căștile de comunicare 3M™ Peltor™ CH-5 sunt căștile cu cea mai mare valoare de atenuare de pe piață. Căștile de comunicare 3M™ PELTOR™ CH-5 oferă o valoare de atenuare (SNR) de 37 dB și oferă o protecție foarte bună împotriva zgomotului impulsiv. Căștile de comunicare 3M™ PELTOR™ CH-5 dispun de un microfon cu braț rezistent la apă nou dezvoltat, cu o anulare îmbunătățită a zgomotului extern și sunt, de asemenea, compatibile cu adaptoarele standard 3M™ PELTOR™. Designul inteligent permite o întreținere și îngrijire ușoară și rapidă, chiar și pe teren. Domeniu de aplicare: Industrial și militar cu intervale de zgomot foarte mari.

Caracteristică:

Unul dintre cele mai ridicate niveluri de izolare - 37 dB
Microfon rezistent la apă, clasificat IP68, cu anulare îmbunătățită a zgomotului.
Designul robust permite o întreținere ușoară - chiar și pe teren
Compatibil cu adaptoarele 3M™ PELTOR™ existente.
Cablare NATO cu conector J11
Modelul cu bandă pentru cap

Notă:

Ideal pentru utilizarea în mediul militar, în sălile de mașini sau în alte medii cu zgomot ridicat, inclusiv zgomot de impulsuri.