Descrizione:
Grazie ai laminati adesivi 3M™ DI-NOC™ Exterior hai tutta la libertà creativa per progetti di architettura di esterni. La collezione di finiture per esterni presenta una varietà di colori astratti e tinte unite insieme a design naturali realizzati per imitare l'aspetto di materiali reali come il legno o la pietra. Queste finiture innovative sono durevoli, dimensionalmente stabili e resistenti alle intemperie. Mantengono colore e finitura costanti, resistendo all'esposizione ai raggi UV e ad altre condizioni atmosferiche. Sono adatte per l'installazione su numerose superfici tra cui pareti, facciate e altre aree esterne con un processo di installazione semplice che consente di effettuare una riqualificazione in loco senza dover rimuovere i vecchi infissi o impianti. Ciò significa che i clienti possono rimanere aperti più a lungo durante i periodi di ristrutturazione, evitando interruzioni o perdite di guadagni. Queste finiture sono dotate della tecnologia adesiva 3M™ Comply™ che elimina qualsiasi bolla, semplificando e velocizzando il processo di applicazione. L'adesivo sensibile alla pressione garantisce un'aderenza perfetta su una vasta gamma di supporti, offrendo ai clienti e agli installatori una maggiore libertà di progettazione.
Vantaggi:
- Laminati adesivi innovativi per la trasformazione degli esterni
- Rimodella a costi ridotti rispetto alla sostituzione dei supporti originali
- Riduce gli sprechi poiché nessun materiale viene inviato in discarica
- La gamma di finiture esterne presenta design realizzati per imitare i materiali naturali
- La tecnologia adesiva 3M™ Comply™ assicura un'installazione semplice e veloce
- L'adesivo sensibile alla pressione garantisce un'aderenza perfetta su una vasta gamma di substrati
- Di facile manutenzione e rapidamente riparabile se graffiato o danneggiato
Raccomandazioni:
- Ristrutturazione di aree esterne come muri, facciate e altri infissi e impianti esterni