• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelung Exterior, WG-1140EX, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100095113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100095113
EAN / GTIN 54549395442770
Herstellernummer 7100095113
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erhalten Sie größere kreative Freiheit für architektonische Außenanwendungen mit 3M™ DI-NOC Exterior. Das Sortiment der Oberflächenveredelungen umfasst eine Vielzahl von Designs, neben einfarbigen Veredelungen auch abstrakte Muster, Holzmaserungen oder Steinstrukturen mit einer verblüffend natürlichen Optik. Die innovativen Veredelungen sind langlebig, formstabil und witterungsbeständig. Sie behalten ihr perfektes Oberflächenfinish und ihre Farbe bei und sind sowohl gegen UV-Strahlung als auch andere Witterungseinflüsse beständig. Sie eignen sich für die Applikation auf vielen verschiedenen Oberflächen, einschließlich Wänden, Fassaden und anderen Flächen im Außenbereich. Durch die flexiblen Verklebemöglichkeiten können Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, ohne dass vorhandene Halterungen oder Einbauten entfernt werden müssen. Dadurch können Kunden ihre Geschäftsräume auch während Renovierungsarbeiten geöffnet lassen und so Stillstandzeiten, Unterbrechungen des Betriebsablaufs oder Einkommensverluste vermeiden. Diese Folien verfügen über die 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie, die ein schnelle, einfache Applikation ohne Blasenbildung ermöglicht. Der Klebstoff haftet sicher auf vielen verschiedenen Oberflächen, sodass Kunden und Verarbeiter mehr Gestaltungsfreiheit haben.

Vorteil:

  • Innovative Designfolien zur Neugestaltung von Außenbereichen
  • Umgestaltung zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zum Austausch der ursprünglichen Oberflächen
  • Reduziert den Abfall, da keine Materialien gesondert entsorgt werden müssen
  • Die Exterior-Designs sind in ihrer Optik von natürlichen Materialien nahezu nicht zu unterscheiden.
  • Schnelles und einfaches Anbringen dank 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie
  • Druckempfindlicher Klebstoff, der sicher auf unterschiedlichsten Oberflächen haftet
  • Lässt sich einfach pflegen und schnell ausbessern, wenn das Material abgenutzt oder beschädigt ist

Empfehlung:

  • Renovierung von Außenbereichen wie Mauern, Fassaden und anderen Außenanlagen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb