3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Cuffie auricolari, 27 dB, verde, pieghevoli, H515FB-555-GN

Codice art.: 7100085929
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100085929
EAN / GTIN 04046719531004
Codice del produttore 7100085929

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, sono protettori auricolari per ambienti e situazioni con livelli di rumore elevati, progettati per gli ambienti di caccia e tiro sportivo. Sono smussate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili e ti consentono di tirare in modo ottimale. Disponibili in modelli di colore rosso, bianco e verde.

Proprietà:

Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB
Progettate per l'utilizzo durante le attività di caccia e tiro sportivo
La struttura imbottita con anima in metallo della bardatura temporale assicura una tenuta uniforme durante il giorno per una protezione affidabile
Le coppe dalla forma smussata, appositamente sagomate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili, ti aiutano a tirare in modo ottimale
I morbidi e larghi cuscinetti imbottiti in fluido e schiuma offrono una tenuta ottimale e assicurano una bassa pressione
Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
Bardatura temporale pieghevole per riporre facilmente le cuffie auricolari in tasca o in una borsa