Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Descriere:
Casca de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™ Bull's Eye I a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu trăgători sportivi de talie mondială, special pentru vânătoare și sporturi de tir. Casca de protecție pliabilă combină siguranța maximă cu o potrivire extrem de confortabilă și poate fi depozitată într-un mod care economisește spațiu. Valoarea atenuării este SNR = 27dB. Datorită designului modern și subțire al capsulei, Bull's Eye I garantează un nivel excepțional de confort la purtare. De exemplu, muchiile de pe partea inferioară a capsulei previn ca protectorul auditiv și capătul fundului puștii să interfereze unul cu celălalt. Inelele de etanșare largi și moi, care sunt umplute cu o combinație de lichid și spumă, asigură o senzație de purtare confortabilă și o etanșare optimă. Designul deosebit de plat al benzii pentru cap asigură, de asemenea, o presiune de contact constant scăzută. În același timp, spațiul generos de sub capsule reduce acumularea neplăcută de căldură și transpirația. Căștile anti-microfon 3M™ Peltor™ Bull's Eye I sunt perfecte pentru toate activitățile de vânătoare și tir. Trusele de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a antifoanelor.
Caracteristică:
Reduc nivelul de zgomot cu până la 27 dB
Pentru utilizare la tragere și vânătoare
Construcția cu bandă metalică căptușită asigură o presiune de contact constantă pe toată durata purtării pentru o protecție fiabilă
Capsula special bizotată evită orice contact cu fundul puștii, astfel încât nimic nu vă afectează în timpul tragerii
Pernele de ureche moi, largi, umplute cu lichid și spumă asigură o etanșare optimă și o presiune de contact scăzută.
Tampoanele și inserțiile sunt disponibile ca kituri de igienă de schimb
Banda de cap pliabilă permite depozitarea ușoară într-un buzunar sau într-o geantă