3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Kapselgehörschutz, 27 dB, grün, klappbar, H515FB-555-GN

Artikel-Nr.: 7100085929
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100085929
EAN / GTIN 04046719531004
Herstellernummer 7100085929

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün

Beschreibung:

3M™ PELTOR™ Hygienekits für 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets, sodass Sie immer Schutzstufe, Tragekomfort und Hygiene aufrechterhalten können.

Merkmal:

Dämmen Geräuschpegel um bis zu 27 dB ab
Zum Einsatz beim Schießen und bei der Jagd
Die gepolsterte Kopfbügelkonstruktion aus Metall gewährleistet einen gleichbleibenden Anpressdruck während der gesamten Tragedauer, um einen verlässlichen Schutz sicherzustellen
Durch die speziell angeschrägte Kapsel wird jeder Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden, sodass Sie beim Schießen nichts beeinträchtigt
Weiche, breite, mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllte Ohrpolster sorgen für eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Anpressdruck
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Der klappbare Kopfbügel ermöglicht ein einfaches Verstauen in einer Tasche oder einem Beutel