3M™ Low VOC Nastro biadesivo tessuto 99015LVC, Trasparente, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm

Codice art.: 7100085670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100085670
EAN / GTIN 04054596109346
Codice del produttore 7100085670

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Traslucido
Testato secondo gli standard JAMA e VDA278.
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1000 mm

Descrizione:

Il nastro biadesivo in tessuto a basso contenuto di VOC 3M™ 99015LVC è un nastro a doppio rivestimento da 150 µ con supporto in tessuto per offrirti stabilità dimensionale, facilità di manipolazione durante la laminazione ed eccellente fustellatura. Raccomandato per l'assemblaggio di interni nel settore automotive, per applicazioni di taglio e fissaggio su molte schiume e substrati HSE ed LSE.

Proprietà:

Nastro biadesivo in tessuto da 150 µm, adesivo acrilico a basso contenuto di VOC e FOG.
Progettato per soddisfare le normative automobilistiche JAMA e VDA278.
Resistenza alle alte temperature fino a 200 °C nel breve termine e al taglio.
Il supporto in tessuto aumenta la stabilità dimensionale e la praticità d'uso in fase di laminazione

Nota:

Adatto per applicazioni in interni di autoveicoli