Execuţie:
Bandă adezivă dublă față-verso cu o grosime de 150 µm, formată dintr-un suport de hârtie nețesută și un adeziv acrilic cu niveluri scăzute de COV și FOG.
Testate conform standardelor JAMA și VDA278.
Rezistență termică pe termen scurt până la 200 °C și rezistență bună la forfecare.
Lățime totală: 1000 mm
Descriere:
99015LVC este o bandă adezivă cu două fețe, cu suport din hârtie nețesută și niveluri scăzute de COV și FOG, special concepută pentru utilizarea în interiorul vehiculelor. Acesta poate fi utilizat pentru a lipi materiale spumante comune, cum ar fi spumele de ester PU și EPDM, precum și alte substraturi cu energie ridicată și redusă. Suportul din hârtie nețesută oferă stabilitate dimensională în timpul laminării, ușurință de manipulare în timpul aplicării și proprietăți excelente de tăiere. Banda este mai rezistentă decât benzile de transfer convenționale, are o rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 200 °C și este potrivită pentru cele mai exigente aplicații. Banda a fost dezvoltată special pentru a îndeplini cerințele producătorilor și furnizorilor de vehicule în ceea ce privește standardul JAMA și VDA 278.
Caracteristică:
Bandă adezivă dublă față-verso cu o grosime de 150 µm, formată dintr-un suport de hârtie nețesută și un adeziv acrilic cu valori reduse de COV și FOG.// Bandă adezivă dublă față-verso cu o grosime de 150 µm, formată dintr-un suport de hârtie nețesută și un adeziv acrilic cu valori reduse de COV și FOG.
Testat în conformitate cu standardele JAMA și VDA278.// Testat în conformitate cu standardele JAMA și VDA278.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 200 °C și rezistență bună la forfecare.// Rezistență la căldură pe termen scurt până la 200 °C și rezistență bună la forfecare.
Notă:
Adecvat pentru aplicații de interior auto