Ausführung:
Produktfarbe: transluzent
Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1000 mm
Beschreibung:
3M™ 99015LVC ist ein 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger, der für Formstabilität und einfache Handhabung beim Laminieren und Stanzen sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.
Merkmal:
150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.// 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.// Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.// Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.
Hinweis:
Für Anwendungen im Automobilinnenraum geeignet