Descrizione:
Ottieni il fattore di protezione (SPF) al 99%, bloccando i raggi UVA e UVB dai finestrini dei veicoli, con la pellicola per vetri auto ProTemp™. Le nostre pellicola a basso costo, non metallizzate e in poliestere colorato proteggono gli occupanti del veicolo da calore e riflessi fastidiosi e bloccano la causa principale di danni cutanei e scolorimento degli interni dell'auto. Consentono una facile manutenzione e non interferiscono con telefoni cellulari, GPS e ricezione radio satellitare. Queste pellicole per vetri presentano un rivestimento antigraffio e sono disponibili in diverse gradazioni di colore in un'accattivante colorazione carbone. Tutte le pellicole per vetri auto ProTemp sono dotate di omologazione tedesca ABG.
Vantaggi:
- Riflette fino al 43% dell'energia solare che passa attraverso i vetri
- Protegge gli occupanti del veicolo dal calore e dal bagliore fastidiosi
- Protegge gli interni dell'auto dallo scolorimento
- Fattore di protezione solare (SPF) del 99%
- Non metallizzate per mantenere il contatto con i propri dispositivi mobili, GPS o ricezione radio satellitare senza interferenze
Raccomandazioni: