Protemp™ avtomobilska okenska folija Black Shade 5, 1524 mm x 30,48 m

Št. art.: 7100083060
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7100083060
EAN/GTIN 50051119017064
Številka proizvajalca 7100083060
L-število L01130 109170
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

ProTemp™ Black Shade Automotive Window Film zavrača UVA in UVB sevanje, ki zagotavlja zaščitni faktor 1000. Naši nizkocenovni, barvani poliestrski filmi brez kovin ščitijo potnike pred neprijetno vročino in bleščanjem, kar blokira glavni vzrok poškodb kože in bledenja v vozilu. Filmi so enostavni za čiščenje in ne motijo mobilnih telefonov, GPS in radijskih naprav. Opremljeni so s premazom, odpornim proti praskam, in so na voljo v različnih privlačnih odtenkih. Vsi ProTemp Black Shade Automotive Window Filmi imajo nemško odobritev ABG.

Prednosti:

  • Odseva do 43 odstotkov sončne energije
  • Ščiti potnike v vozilu pred neprijetno vročino in bleščanjem
  • Ščiti notranjost vozila pred zbledelostjo
  • Svetlobni zaščitni faktor 1000
  • Mobilni telefon, GPS in radio brez kovin ne motijo delovanja

Priporočilo:

  • Avtomobili, kombiji in tovornjaki